Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Drückergarnitur
>
Artikel
SH-Drückergt. MÜNCHEN - auf Schild PZ92, rechts, -80, ohne Kzs., Messing PVD
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102235892
Hersteller:
Hoppe
Herst.-Nr.:
626168
EAN/GTIN:
4012789409338
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SH-Drückergt. MÜNCHEN - auf Schild PZ92, rechts, -80, ohne Kzs., Messing PVD
Weitere Informationen:
Außenschild:
55 x 245 x 12 mm
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, ohne Hochhaltefeder
Innenschild:
55 x 245 x 8 mm
Kernziehschutz:
Nein
Lochung:
PZ 92
Modell:
MÜNCHEN
Richtung:
rechts
Türstärke:
77 - 82 mm
Vierkantstift:
8 mm
Klasse nach EN 1906:
2
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
messingfärbig PVD
Material:
Messing
Marke:
Hoppe
Rosette/Langschild:
Langschild
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Messing
... >
Sicherheitsgarnituren Hoppe Messing
>
Sicherheitsgarnituren MÜNCHEN
>
SH-Drückergarnitur MÜNCHEN DIN
Weitere Suchbegriffe:
Eingangstürdrücker
,
Eingangstürdrückergarnitur
,
Hoppedrücker
,
Langschildsicherheitsgarnitur
,
Schutzbeschlag
,
Sicherheitsdrückergarnitur
,
Sicherheitsgarnitur
,
Wohnungseingangstürdrücker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 122,62*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 155,16*
€ 184,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 153,62*
€ 182,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 148,50*
€ 176,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 145,45*
€ 173,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 122,62*
€ 145,92
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SH-Drückergarnitur MÜNCHEN - auf Schild PZ92, links, -80, ohne Kzs., Messing PVD
Hoppe
626175
ab € 123,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen