Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf drehbar auf Rosette oval, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türknopf drehbar auf Rosette oval, Edelstahl matt
Produktbild zu Türknopf drehbar auf Rosette oval, Edelstahl matt
Skizze zu Türknopf drehbar auf Rosette oval, Edelstahl matt
LOGO zu Türknopf drehbar auf Rosette oval, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102237274
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4126.420.207.S-ER-UK
EAN/GTIN:
     9002732372746
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Türknopf drehbar auf Rosette oval, Edelstahl matt

  • verdeckt geschraubt
  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Ausführung:
fest drehbar
Modell:
MARCO
Material:
Edelstahl
Rosette:
32 x 62 x 10 mm
Marke:
Marchesi
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Knopf ø:
50 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Gewinde:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.