Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf fest auf Rosette oval, Edelstahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türknopf fest auf Rosette oval, Edelstahl schwarz
Produktbild zu Türknopf fest auf Rosette oval, Edelstahl schwarz
Skizze zu Türknopf fest auf Rosette oval, Edelstahl schwarz
LOGO zu Türknopf fest auf Rosette oval, Edelstahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102237280
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4126-2620/AC-253 FIX
EAN/GTIN:
     9002730879285
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türknopf fest auf Rosette oval, Edelstahl schwarz

  • für Wechselstift mit M12-Gewinde gerichtet
  • verdeckt geschraubt
  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Knopf ø:
50 mm
Marke:
Marchesi
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
MARCO/RIGA/ROM
Gewinde:
-
Oberfläche:
schwarz
Rosette:
32 x 62 x 10 mm
Ausführung:
fest
Vierkantstift:
- mm
Farbgruppe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
S32-1728
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.