Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur BIRMINGHAM - auf Schild BB 90, 30 - 49, silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur BIRMINGHAM - auf Schild BB 90, 30 - 49, silber eloxiert
Produktbild zu Drückergarnitur BIRMINGHAM - auf Schild BB 90, 30 - 49, silber eloxiert
Skizze zu Drückergarnitur BIRMINGHAM - auf Schild BB 90, 30 - 49, silber eloxiert
LOGO zu Drückergarnitur BIRMINGHAM - auf Schild BB 90, 30 - 49, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102238153
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2668194
EAN/GTIN:
     4012789128758
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur BIRMINGHAM - auf Schild BB 90, 30 - 49, silber eloxiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose
Lochung:
BB 90
Modell:
BIRMINGHAM
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
30 - 49 mm
Vierkantstift:
8 fest mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
2
Oberfläche:
silber eloxiert
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Material:
Aluminium
Marke:
Hoppe
Stilrichtung:
modern
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Griffschnalle, Hoppedrücker, Langschildgarnintur, Schnalle, Türgriffgarnitur, Türschnalle, langschilddrücker, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,50*
€ 12,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,49*
€ 12,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,97*
€ 11,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,52*
€ 11,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,18*
€ 10,92
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,41*
€ 8,82
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.