Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette WC, 38 - 43, silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette WC, 38 - 43, silber eloxiert
Produktbild zu Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette WC, 38 - 43, silber eloxiert
Skizze zu Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette WC, 38 - 43, silber eloxiert
Skizze zu Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette WC, 38 - 43, silber eloxiert
LOGO zu Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette WC, 38 - 43, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102238303
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730545975
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Drückergarnitur WG 1700L - auf Rosette WC, 38 - 43, silber eloxiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Lochung:
WC
Modell:
WG 1700L D6
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
38 - 43 mm
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Befestigungszubehör:
ohne selbstschneidenden Gewindeschrauben
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
silber eloxiert
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Rosette:
ø 50 x 8 mm
Ansatz:
16 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,68*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,52*
€ 82,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,65*
€ 81,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,22*
€ 77,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,19*
€ 76,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,68*
€ 63,88
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.