Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustürdrückergt. BERCHTESGADEN - auf Langschild PZ88, TS-100, VSL.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Haustürdrückergt. BERCHTESGADEN - auf Langschild PZ88, TS-100, VSL.
Produktbild zu Haustürdrückergt. BERCHTESGADEN - auf Langschild PZ88, TS-100, VSL.
Skizze zu Haustürdrückergt. BERCHTESGADEN - auf Langschild PZ88, TS-100, VSL.
Skizze zu Haustürdrückergt. BERCHTESGADEN - auf Langschild PZ88, TS-100, VSL.
Symbol zu Haustürdrückergt. BERCHTESGADEN - auf Langschild PZ88, TS-100, VSL.
LOGO zu Haustürdrückergt. BERCHTESGADEN - auf Langschild PZ88, TS-100, VSL.
Artikel-Nr.:
     3145-102239223
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.68.0020 SET
EAN/GTIN:
     9002730551983
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Haustürdrückergt. BERCHTESGADEN - auf Langschild PZ88, TS-100, VSL.

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Lochung:
PZ 88
Modell:
BERCHTESGADEN
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
- 100 mm
Oberfläche:
schwarz passiviert, lackiert
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, Ansatz 18 mm
Material:
Eisen
Marke:
Schösswender
Stilrichtung:
rustikal
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, haustürlangschild pz, bad langschild, Haustür, Haustür-Drückergarnitur, Haustürbeschlag, Haustürdrückergarnitur, Haustürdrückergarnituren, Haustürgarnitur, hauseingangstür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,97*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 123,43*
€ 146,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 118,13*
€ 140,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 116,96*
€ 139,18
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 97,97*
€ 116,58
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.