Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drückergarnitur 10 1035 flächenbündig WC, 38 - 42, Aluminium schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 10 1035 flächenbündig WC, 38 - 42, Aluminium schwarz
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 10 1035 flächenbündig WC, 38 - 42, Aluminium schwarz
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 10 1035 flächenbündig WC, 38 - 42, Aluminium schwarz
Skizze zu FSB Drückergarnitur 10 1035 flächenbündig WC, 38 - 42, Aluminium schwarz
Skizze zu FSB Drückergarnitur 10 1035 flächenbündig WC, 38 - 42, Aluminium schwarz
LOGO zu FSB Drückergarnitur 10 1035 flächenbündig WC, 38 - 42, Aluminium schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102239544
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730739763
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
FSB Drückergarnitur 10 1035 flächenbündig WC, 38 - 42, Aluminium schwarz

Weitere Informationen:
Türstärke:
38 - 42 mm
Befestigungszubehör:
Senkschrauben M4
Material:
Aluminium
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Modell:
1035
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Stilrichtung:
modern
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Marke:
FSB
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
schwarz matt
Ausführung:
zum flächenbündigen Einbau
Lochung:
WC (Notöffner rot/grün)
Rosette:
ø 55 x 3 mm
Ausführung 2:
Türstärke 38-42mm / WC
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,00*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 319,96*
€ 380,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 319,35*
€ 380,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 311,54*
€ 370,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 300,64*
€ 357,76
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 263,00*
€ 312,97
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.