Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drückerlochteil 10 1021 04642 ASL/AGL rechts, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Drückerlochteil 10 1021 04642 ASL/AGL rechts, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Drückerlochteil 10 1021 04642 ASL/AGL rechts, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Drückerlochteil 10 1021 04642 ASL/AGL rechts, Edelstahl matt
Symbol zu FSB Drückerlochteil 10 1021 04642 ASL/AGL rechts, Edelstahl matt
Symbol zu FSB Drückerlochteil 10 1021 04642 ASL/AGL rechts, Edelstahl matt
Symbol zu FSB Drückerlochteil 10 1021 04642 ASL/AGL rechts, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Drückerlochteil 10 1021 04642 ASL/AGL rechts, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102239640
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 10 1021 04642 6204
EAN/GTIN:
     4015354948232
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
FSB Drückerlochteil 10 1021 04642 ASL/AGL rechts, Edelstahl matt

Hinweis:
  • Nur mit FSB ASL®/AGL® Einzelteilen kombinierbar.
  • Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.


Weitere Informationen:
Rosette/Langschild:
ohne
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859, DIN 18273
Modell:
10 1021 04642
Oberfläche:
matt
Ansatz:
ohne
Marke:
FSB
Richtung:
rechts
Ausführung:
ASL®/AGL®
Material:
Edelstahl
Rosette:
- mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl fsb, drückerlochteil, türdrücker fsb, Drücker, Drücker einzeln, FSBBaukastenBroschüre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
322
€ 6,99*
ab € 63,05*
€ 81,53*
Lager 3145
41
€ 5,90*
ab € 71,22*
€ 91,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0572 00001 0000
ab € 3,66*
Zubehör
SOLIDO
1AC41SRXXXXX5SXKA
ab € 71,38*
Zubehör
SOLIDO
1AC43SRXXXXX5SXKA
ab € 71,37*
Zubehör
SOLIDO
1AR52SRXXXXX5SXKA
ab € 68,40*
Zubehör
SOLIDO
1AR53SRXXXXX5SXKA
ab € 72,06*
Zubehör
SOLIDO
1AR54SRXXXXX5SXSA
ab € 72,15*
Zubehör
SOLIDO
1AR51SRXXXXX5SXKA
ab € 64,98*
Zubehör
SOLIDO
1AR42SRXXXXX5SXSA
ab € 73,36*
Zubehör
SOLIDO
1AR43SRXXXXX5SXSA
ab € 70,93*
Zubehör
SOLIDO
1AR44SRXXXXX5SXSA
ab € 70,78*
Zubehör
SOLIDO
1AR41SRXXXXX5SXSA
ab € 70,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.