Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur KÖLN - auf Schild WC 90, Messing poliert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur KÖLN - auf Schild WC 90, Messing poliert
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur KÖLN - auf Schild WC 90, Messing poliert
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur KÖLN - auf Schild WC 90, Messing poliert
Symbol zu MARCHESI Drückergarnitur KÖLN - auf Schild WC 90, Messing poliert
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur KÖLN - auf Schild WC 90, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102239734
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730537581
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur KÖLN - auf Schild WC 90, Messing poliert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, Ansatz 18 mm
Lochung:
WC 90
Modell:
KÖLN
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
Holzschrauben
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Oberfläche:
poliert
Klasse nach EN 1906:
Nein
Material:
Messing
Marke:
Marchesi
Stilrichtung:
klassisch;nostalgisch
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: langschilddrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,40*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 104,96*
€ 124,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 104,01*
€ 123,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 98,92*
€ 117,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 98,07*
€ 116,70
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 82,40*
€ 98,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.