Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Türdrücker
>
Artikel
FSB Drückerlochteil 10 1070 04601 FH AGL, Aluminium schwarz matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102239851
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
0 10 1070 04601 0810
EAN/GTIN:
4063251073144
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
FSB Drückerlochteil 10 1070 04601 FH AGL, Aluminium schwarz matt
Hinweis:
Nur mit FSB AGL® Einzelteilen kombinierbar.
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.
Weitere Informationen:
Rosette:
- mm
Material:
Aluminium
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Geprüft nach Norm:
EN 179 konform
Rosette/Langschild:
ohne
Ansatz:
ohne
Modell:
10 1070 04601
Oberfläche:
schwarz matt
Ausführung:
FH-AGL®, mit Stahlkern
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18273
Marke:
FSB
Richtung:
universal
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Objekt und FH FSB
>
FSB ASL/AGL Einzelteile
>
Drückerlochteile FH-AGL FSB
Weitere Suchbegriffe:
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
fsb drückerlochteil
,
drückerlochteil
,
drückerlochteil alu
,
Drücker
,
Drücker einzeln
,
FSBBaukastenBroschüre
,
Farbtrend
,
Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Gewindestift 03 0450, M 6 x 8 mm, Edelstahl schwarz
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09230 6021
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen