Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerlochteil SCH U - FORM - silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCH U-Form
SCH U-Form
Artikel-Nr.:
     3145-102240439
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     E06000M-F1
EAN/GTIN:
     9002732404393
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerlochteil SCH U - FORM - silber eloxiert

Weitere Informationen:
Modell:
SCH U-FORM
Ausführung:
Drückerlochteil
Ansatz:
18 mm
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Türstärke:
- mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
silber eloxiert
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Material:
Aluminium
Marke:
SCH-Line
Rosette/Langschild:
ohne
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türgriff alu, drückerlochteil, Drücker, Drücker einzeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.