Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerpaar ELEGANT WG 500, Aluminium poliert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerpaar ELEGANT WG 500, Aluminium poliert
Produktbild zu Drückerpaar ELEGANT WG 500, Aluminium poliert
LOGO zu Drückerpaar ELEGANT WG 500, Aluminium poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102240501
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     111054
EAN/GTIN:
     9001933044025
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerpaar ELEGANT WG 500, Aluminium poliert

Hinweis:
Die Lieferung der Langschilder erfolgt ohne Befestigungsschrauben.

Weitere Informationen:
Modell:
WG 500 ELEGANT
Ausführung:
Drückerpaar mit VK Stift
Ansatz:
16 mm
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Richtung:
universal
Oberfläche:
poliert
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Türstärke:
38 - 43 mm
Rosette/Langschild:
ohne
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,38*
€ 36,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,32*
€ 34,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,26*
€ 33,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.