Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterolive WG ELEGANT 526 - sichtbar geschr., VK 7 x 35 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fensterolive WG ELEGANT 526 - sichtbar geschr., VK 7 x 35 mm, Messing poliert
Produktbild zu Fensterolive WG ELEGANT 526 - sichtbar geschr., VK 7 x 35 mm, Messing poliert
Skizze zu Fensterolive WG ELEGANT 526 - sichtbar geschr., VK 7 x 35 mm, Messing poliert
LOGO zu Fensterolive WG ELEGANT 526 - sichtbar geschr., VK 7 x 35 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102240686
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102909
EAN/GTIN:
     9001933011089
Suchbegriffe:
Fenstergriff
grundmann fenstergriff messing
fenstergriffe messing
fenstergriff
Fensterolive WG ELEGANT 526 - sichtbar geschr., VK 7 x 35 mm, Messing poliert

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Länge:
98 mm
Modell:
ELEGANT
Rosette:
30 x 69 x 5 mm
Oberfläche:
poliert
Material:
Messing
Ausführung:
-
Marke:
Grundmann
Vierkantstift:
7 x 35 mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
42 mm
Rasterung:
- °
Stütznocken:
- mm
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0310300000450020000002
ab € 0,3346*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.