Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstergriff
>
Artikel
FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung, Aluminium schwarz matt
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102240799
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002732033531
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
fenstergriff schwarz
FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung, Aluminium schwarz matt
Standard
Der Griff wird durch das Drücken des Bedienelementes entriegelt und ist dann frei beweglich. Das Fenster lässt sich öffnen und kippen. Erst in geschlossener Position rastet die Verriegelung automatisch wieder ein.
Durch einfaches Entfernen des Bedienelementes ist der Fenstergriff auch für einbruchhemmende Elemente nach RC 1 - RC 6 geeignet.
Hinweis:
Das Bedienelement aus Kunststoff ist abnehmbar.
Für Einbruchhemmung nach RC 1-6 muß das Bedienelement zwingend entfernt werden.
Weitere Informationen:
Modell:
34 1005
Schraublochabstand:
43 mm
Richtung:
universal
Sperre:
-
Vierkantstift:
7 x 80 lose, für Stiftüberstand 36-40 mm
Länge:
128 mm
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Oberfläche:
schwarz matt
sperrbar:
Ja
Marke:
FSB
Prüfung:
RC 1-6
Ausführung:
ovale Rosette, automatische Verriegelung in geschlossener Position
Material:
Aluminium
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 45 mm
Stütznocken:
ø 10 x 5 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Höhe:
59 mm
Rasterung:
90 °
... >
Fenstergriffe FSB
>
Fenstergriffe mit Selbstverriegelung
>
Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung
Weitere Suchbegriffe:
FSB Holz&Eisen 04/2023
,
Farbtrend
,
Fensterdrücker
,
Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 62,99*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 81,70*
€ 97,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 80,97*
€ 96,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 76,27*
€ 90,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,43*
€ 89,76
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,99*
€ 74,96
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Ausgleichshülse Stütznocken 10 auf 12 mm, Kunststoff schwarz
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0431 03400 8000
ab € 0,80*
Zubehör
FSB Vollstift gekerbt für Fenstergriffe Selbstverriegelung, 7 x 85 mm, Stahl
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0595 00704 0000
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen