Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102240824
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732033661
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff edelstahl fsb
fenstergriffe edelstahl
fenstergriffe fsb
FSB Fenstergriff 34 1005 mit Selbstverriegelung Kippstellung, Edelstahl matt

sperrbare Kippstellung
  • Für sicheres Lüften am Standardfenster ohne Einsatz eines KvD Getriebes.
  • Zusätzlich zum geschlossenen Zustand wird auch die Kippstellung des Fensters gesperrt. Das Bedienelement rastet automatisch ein und muss zur Betätigung des Fenstergriffs wieder entriegelt werden.


Hinweis: Das Bedienelement aus Kunststoff ist abnehmbar.

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 45 mm
Material:
Edelstahl
Ausführung:
ovale Rosette, Kippstellung wird zusätzlich automatisch verriegelt
Vierkantstift:
7 x 80 lose, für Stiftüberstand 36-40 mm
Marke:
FSB
Prüfung:
Nein
Höhe:
59 mm
Länge:
128 mm
Sperre:
-
Modell:
34 1005
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Stütznocken:
ø 10 x 5 mm
Oberfläche:
matt
sperrbar:
Ja
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Schraublochabstand:
43 mm
Richtung:
universal
Rasterung:
90 °
Weitere Suchbegriffe: FSB Holz&Eisen 04/2023, Fensterdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 118,91*
€ 141,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,59*
€ 135,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,44*
€ 133,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 94,62*
€ 112,60
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0431 03400 8000
ab € 0,80*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0595 00704 0000
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.