Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerpaar WG 1000 FAVORIT, Aluminium poliert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerpaar WG 1000 FAVORIT, Aluminium poliert
Produktbild zu Drückerpaar WG 1000 FAVORIT, Aluminium poliert
LOGO zu Drückerpaar WG 1000 FAVORIT, Aluminium poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102242501
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     111182
EAN/GTIN:
     9001933045282
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerpaar WG 1000 FAVORIT, Aluminium poliert

Hinweis:
Die Lieferung der Langschilder erfolgt ohne Befestigungsschrauben.

Weitere Informationen:
Modell:
WG 1000 FAVORIT
Ausführung:
Drückerpaar mit VK Stift
Ansatz:
16 mm
Vierkantstift:
8,5 lose mm
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Richtung:
universal
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Oberfläche:
poliert
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Türstärke:
38 - 43 mm
Rosette/Langschild:
ohne
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,67*
€ 37,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,17*
€ 37,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,72*
€ 32,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.