Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Rosette ø 50 mm, mit Anschraubträger"U" und Drehknopf, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WC-Rosette ø 50 mm, mit Anschraubträger"U" und Drehknopf, silber eloxiert
Produktbild zu WC-Rosette ø 50 mm, mit Anschraubträger"U" und Drehknopf, silber eloxiert
Skizze zu WC-Rosette ø 50 mm, mit Anschraubträger"U" und Drehknopf, silber eloxiert
LOGO zu WC-Rosette ø 50 mm, mit Anschraubträger"U" und Drehknopf, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102243591
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     103896
EAN/GTIN:
     9001933270370
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
WC-Rosette ø 50 mm, mit Anschraubträger"U" und Drehknopf, silber eloxiert

  • Drückerführung: ø 16 mm


Weitere Informationen:
Ausführung:
WC-Rosette mit Drehknopf
Lochung:
WC
Oberfläche:
silber eloxiert
Vierkantstift:
ohne mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
ohne
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Lochabstand:
38 mm
Türstärke:
- mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
WG D6
Rosette:
ø 51 x 8 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Ansatz:
- mm
Ausführung 2:
mit Anschraubträger "U"
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.