Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG, Sperrzylinder, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG, Sperrzylinder, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG, Sperrzylinder, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG, Sperrzylinder, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG, Sperrzylinder, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102243998
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1444-2444 NIRO MATT SCHWARZ
EAN/GTIN:
     9002730992373
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff schwarz
fenstergriff
marchesi fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff GEHRUNG, Sperrzylinder, Edelstahl schwarz matt

Lieferumfang: 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Sperre:
-
sperrbar:
Ja
Schrauben:
verdeckt
Vierkantstift:
7 x 24, 7 x 31, 7 x 36 u. 7 x 42 mm einstellbar
Rosette:
33 x 74 x 14 mm
Ausführung:
mit Sperrzylinder (gleichsperrend)
Stütznocken:
10/12 mm
Höhe:
67 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 50 mm
Marke:
Marchesi
Material:
Edelstahl
Rasterung:
90 °
Modell:
GEHRUNG
Oberfläche:
schwarz matt
Länge:
131 mm
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Fenstergriffe, Fensterolive, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marchesi
1444-2444
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.