Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette rund, WC, blind, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette rund, WC, blind, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette rund, WC, blind, Edelstahl
Skizze zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette rund, WC, blind, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette rund, WC, blind, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102244008
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730537680
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette rund, WC, blind, Edelstahl

Hinweis: Nur in Verbindung mit SOLO Einstemmschlössern verwendbar

Weitere Informationen:
Türstärke:
35 - 55 mm
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Rosette:
ø 55 x 2 mm
Vierkantstift:
8 mm
Marke:
Solido
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Edelstahl
Lochung:
Solo WC, blind
Rosette/Langschild:
Rosette
Klasse nach EN 1906:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
matt
Modell:
MALMÖ
Stilrichtung:
modern
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Flachrosettengarnitur, Solo, flach, flachrosette, flächenbündig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,47*
€ 68,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,30*
€ 68,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,97*
€ 65,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,89*
€ 62,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,59*
€ 62,58
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,69*
€ 51,99
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
TS/SOLO/KUF/FA/R/50/UG/8/LI
ab € 19,31*
Zubehör
DREXELIUS
S32-554
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.