Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, WC, blind, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, WC, blind, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, WC, blind, Edelstahl
Skizze zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, WC, blind, Edelstahl
Anwendungsbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, WC, blind, Edelstahl
Anwendungsbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, WC, blind, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, WC, blind, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102244011
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730537710
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, WC, blind, Edelstahl

Hinweis: Nur in Verbindung mit SOLO Einstemmschlössern verwendbar

Weitere Informationen:
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
55 x 55 x 2 mm
Modell:
MALMÖ
Oberfläche:
matt
Klasse nach EN 1906:
Nein
Lochung:
Solo WC, blind
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Marke:
Solido
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Edelstahl
Vierkantstift:
8 mm
Türstärke:
35 - 55 mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Stilrichtung:
modern
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Flachrosettengarnitur, Solo, flach, flachrosette, flächenbündig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 60,56*
€ 72,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 60,48*
€ 71,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,63*
€ 68,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,63*
€ 66,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 55,04*
€ 65,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 46,33*
€ 55,13
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
TS/SOLO/KUF/FA/R/50/UG/8/LI
ab € 19,31*
Zubehör
DREXELIUS
S32-554
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.