Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, für Schlüssel, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, für Schlüssel, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, für Schlüssel, Edelstahl
Skizze zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, für Schlüssel, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, für Schlüssel, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102244013
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730537734
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig, für Schlüssel, Edelstahl

Hinweis: Nur in Verbindung mit SOLO Einstemmschlössern verwendbar

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 mm
Material:
Edelstahl
Türstärke:
35 - 55 mm
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
Solo
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
matt
Marke:
Solido
Klasse nach EN 1906:
Nein
Modell:
MALMÖ
Rosette:
55 x 55 x 2 mm
Stilrichtung:
modern
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Flachrosettengarnitur, Solo, flach, flachrosette, flächenbündig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,46*
€ 68,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,29*
€ 68,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,94*
€ 65,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,87*
€ 62,92
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,45*
€ 62,42
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,97*
€ 52,32
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
TS/SOLO/KUF/FA/R/50/UG/8/LI
ab € 19,32*
Zubehör
DREXELIUS
S32-554
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.