Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Solo Drückergarnitur NORWEGEN - Flachrosette rund,für Schlüssel,Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur NORWEGEN - Flachrosette rund,für Schlüssel,Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur NORWEGEN - Flachrosette rund,für Schlüssel,Edelstahl
Skizze zu SOLIDO Solo Drückergarnitur NORWEGEN - Flachrosette rund,für Schlüssel,Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Solo Drückergarnitur NORWEGEN - Flachrosette rund,für Schlüssel,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102244034
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730537949
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Solo Drückergarnitur NORWEGEN - Flachrosette rund,für Schlüssel,Edelstahl

Hinweis: Nur in Verbindung mit SOLO Einstemmschlössern verwendbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
Solo
Oberfläche:
matt
Vierkantstift:
8 mm
Material:
Edelstahl
Modell:
NORWEGEN
Klasse nach EN 1906:
Nein
Türstärke:
35 - 55 mm
Rosette:
ø 55 x 2 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Marke:
Solido
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Edelstahldrücker, Flachrosettengarnitur, Innentürdrücker, Solo, flach, flachrosette, flächenbündig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,34*
€ 46,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,61*
€ 45,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,09*
€ 44,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,64*
€ 42,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 35,29*
€ 42,00
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,15*
€ 34,69
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
TS/SOLO/KUF/FA/R/50/UG/8/LI
ab € 19,31*
Zubehör
SOLIDO
102245462/102204199
ab € 22,04*
Zubehör
DREXELIUS
S32-554
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.