Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Drückergarnitur
>
Artikel
SOLIDO Solo Drückergarnitur TALIN - Flachrosette eckig, für Schlüssel, Edelstahl
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102244049
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002730538090
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Solo Drückergarnitur TALIN - Flachrosette eckig, für Schlüssel, Edelstahl
Hinweis: Nur in Verbindung mit SOLO Einstemmschlössern verwendbar
Weitere Informationen:
Türstärke:
35 - 55 mm
Klasse nach EN 1906:
Nein
Lochung:
Solo
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
55 x 55 x 2 mm
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Modell:
TALIN
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
matt
Vierkantstift:
8 mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Marke:
Solido
Stilrichtung:
Behördenform
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Grau
... >
Wohnbau Edelstahl Solido
>
Talin
>
Solo Drückergarnitur TALIN eckig
Weitere Suchbegriffe:
Flachrosettengarnitur
,
Solo
,
flach
,
flachrosette
,
flächenbündig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,38*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,58*
€ 47,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 39,20*
€ 46,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,43*
€ 44,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,94*
€ 42,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 35,60*
€ 42,36
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,38*
€ 34,96
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMAKABA Einstemmschloss Solo KUF, Stulp Edelstahl
dormakaba
TS/SOLO/KUF/FA/R/50/UG/8/LI
ab € 19,39*
Zubehör
SOLIDO Fenstergriff TALIN, Vierkantstift 7x35 mm, Edelstahl matt
SOLIDO
102245463/102204199
ab € 22,42*
Zubehör
Solo Drückerstift 5 x 100 mm, Stahl verzinkt
DREXELIUS
S32-554
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen