Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay Edelstahl matt
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay Edelstahl matt
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102244827
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730903157
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay Edelstahl matt

  • Inlays (122 x 20 mm) werden in das Drückerlochteil eingelegt und magnetisch fixiert


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Lochung:
PZ
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Ausführung 2:
Drücker und Rosette lose mit Hochhaltefeder
Türstärke:
38 - 45 mm
Marke:
Marchesi
Modell:
Inlay
Rosette:
50 x 50 x 10 mm
Oberfläche:
matt / Inlay Edelstahl matt
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Stilrichtung:
modern
Klasse nach EN 1906:
Nein
Ausführung:
Inlay ohne Gravur
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerstory2022, türbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 79,78*
€ 94,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,13*
€ 92,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 74,34*
€ 88,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,40*
€ 87,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,64*
€ 73,35
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.