Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur Inlay BB, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay BB, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay BB, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay BB, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay BB, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay BB, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay BB, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay BB, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102244829
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730903171
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur Inlay BB, Edelstahl matt/Inlay schwarz matt

  • Inlays (122 x 20 mm) werden in das Drückerlochteil eingelegt und magnetisch fixiert


Weitere Informationen:
Stilrichtung:
modern
Material:
Edelstahl
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Lochung:
BB
Rosette:
50 x 50 x 10 mm
Oberfläche:
matt / Inlay schwarz matt (RAL 9005)
Marke:
Marchesi
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Ausführung 2:
Drücker und Rosette lose mit Hochhaltefeder
Klasse nach EN 1906:
Nein
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Modell:
Inlay
Ausführung:
Inlay ohne Gravur
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerstory2022, türbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,17*
€ 100,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,03*
€ 97,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,43*
€ 93,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 77,43*
€ 92,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 64,94*
€ 77,28
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.