Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay weiß
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay weiß
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay weiß
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay weiß
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay weiß
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay weiß
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102244833
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730903218
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur Inlay PZ, Edelstahl matt/Inlay weiß

  • Inlays (122 x 20 mm) werden in das Drückerlochteil eingelegt und magnetisch fixiert


Weitere Informationen:
Marke:
Marchesi
Material:
Edelstahl
Türstärke:
38 - 45 mm
Rosette:
50 x 50 x 10 mm
Klasse nach EN 1906:
Nein
Modell:
Inlay
Oberfläche:
matt / Inlay weiß (RAL 9016)
Stilrichtung:
modern
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung 2:
Drücker und Rosette lose mit Hochhaltefeder
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
PZ
Ausführung:
Inlay ohne Gravur
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerstory2022, türbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,10*
€ 100,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,36*
€ 98,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,37*
€ 93,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 77,37*
€ 92,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 64,56*
€ 76,83
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.