Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay weiß
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay weiß
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay weiß
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay weiß
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay weiß
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay weiß
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay weiß
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102244834
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730903225
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur Inlay WC, Edelstahl matt/Inlay weiß

  • Inlays (122 x 20 mm) werden in das Drückerlochteil eingelegt und magnetisch fixiert


Weitere Informationen:
Stilrichtung:
modern
Lochung:
WC
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Modell:
Inlay
Türstärke:
38 - 45 mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Ausführung 2:
Drücker und Rosette lose mit Hochhaltefeder
Klasse nach EN 1906:
Nein
Material:
Edelstahl
Marke:
Marchesi
Rosette/Langschild:
Rosette
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Rosette:
50 x 50 x 10 mm
Oberfläche:
matt / Inlay weiß (RAL 9016)
Ausführung:
Inlay ohne Gravur
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerstory2022, türbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 90,86*
€ 108,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,87*
€ 105,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,87*
€ 102,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,68*
€ 100,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 70,78*
€ 84,23
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.