Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objekt Drückergarnitur PARIS auf Kurzschild BB, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Objekt Drückergarnitur PARIS auf Kurzschild BB, Edelstahl matt
Produktbild zu Objekt Drückergarnitur PARIS auf Kurzschild BB, Edelstahl matt
Skizze zu Objekt Drückergarnitur PARIS auf Kurzschild BB, Edelstahl matt
Symbol zu Objekt Drückergarnitur PARIS auf Kurzschild BB, Edelstahl matt
LOGO zu Objekt Drückergarnitur PARIS auf Kurzschild BB, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102244847
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10721012
EAN/GTIN:
     4012789507454
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Objekt Drückergarnitur PARIS auf Kurzschild BB, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Rosette/Langschild:
Kurzschild
Oberfläche:
matt
Türstärke:
40 - 45 mm
Modell:
PARIS
Ausführung:
Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos
Material:
Edelstahl
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Marke:
Hoppe
Vierkantstift:
8 mm
Klasse nach EN 1906:
4
Lochung:
BB 72
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Stilrichtung:
klassisch;schlicht
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Farbgruppe:
Grau
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 31,20*
€ 41,00*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 32,75*
€ 42,47*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,46*
€ 42,51*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 33,11*
€ 42,83*
Lager 3145
8
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 51,17*
€ 66,09*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 66,09*
€ 78,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,52*
€ 77,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,83*
€ 72,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 56,98*
€ 67,81
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 56,39*
€ 67,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 51,17*
€ 60,89
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10721047
ab € 31,12*
Ähnlich
Hoppe
10721063
ab € 38,61*
Ähnlich
Hoppe
10721590
ab € 38,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.