Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Beschlagset Holz L=2500 mm Flügelbreite 1100-1250 mm silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu SOLIDO 80 Beschlagset Holz L=2500 mm Flügelbreite 1100-1250 mm silber eloxiert
LOGO zu SOLIDO 80 Beschlagset Holz L=2500 mm Flügelbreite 1100-1250 mm silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102245205
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070120000074
EAN/GTIN:
     4041518094507
Suchbegriffe:
Schiebetürsystem
Türbeschläge
schiebetürbeschlag
schiebetürset
SOLIDO 80 Beschlagset Holz L=2500 mm Flügelbreite 1100-1250 mm silber eloxiert

Mit Laufschiene. Deckenmontage.
In Kombination mit Wandbefestigungwinkel, Montageprofil oder Montageschiene auch Wandmontage möglich.

Hinweis: Bei Wandmontage muss bei Türstärken ab 25 mm die Laufschiene unterfüttert werden.

Lieferumfang:
1 Laufschiene
2 Rollapparate
2 Tragflansche
2 Fangstopper
1 Bodenführung spielfrei
1 Befestigungsplatte zu Bodenführung

Weitere Informationen:
Laufschienenlänge:
2500 mm
Material Laufschiene:
Aluminium silber eloxiert
Type:
solido 80
Montageart:
Wand | Decke
Marke:
Solido
Flügelgewicht max.:
100 kg
Ausstattung:
mit Laufschiene
Einsatzbereich:
Holz
Kategorie:
Grundbeschlag
Material:
Aluminium silber eloxiert
Flügelbreite:
1100 - 1250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,92*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 164,33*
€ 195,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 161,68*
€ 192,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 157,83*
€ 187,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 151,67*
€ 180,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 131,92*
€ 156,98
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KWS
81424103525
ab € 63,65*
Zubehör
SOLIDO
070120000019V
ab € 53,10*
Zubehör
SOLIDO
070120000122
ab € 193,51*
Zubehör
SOLIDO
070050001001
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.