Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Schiebetürbeschläge
>
Artikel
SOLIDO 80 Einzugsdämpfung SmartStop bis 100 kg Flügelgewicht grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102265798
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
070120000019V
EAN/GTIN:
4041518234064
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
solido schiebetürbeschlag
schiebetürbeschlag
SOLIDO 80 Einzugsdämpfung SmartStop bis 100 kg Flügelgewicht grau
Progressive Dämpfung für Schiebetürbeschläge für Holz- Stahl- oder Glastüren.
Die Flügel werden mittels Luftdruckmechanik (50 kg) bzw. Fluiddämpfer (100 kg) abgebremst, in die Endposition gezogen und dort gehalten.
Montage in der Laufschiene. Auch nachträgliche Montage möglich.
Nicht im Außenbereich verwendbar.
Einseitige Ausführung, d.h. für eine Richtung.
Zur Dämpfung von Öffnung und Schließung bitte zwei Einzugsdämpfungen verwenden.
Mindestflügelbreite 650 mm bei Verwendung von einer Einzugsdämpfung.
Mindestflügelbreite 860 mm bei Verwendung von zwei Einzugsdämpfungen.
(Oder längere Laufschiene verwenden.)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff grau / Stahl
Marke:
Solido
Type:
solido 80
Kategorie:
Komfortzubehör
Montageart:
Wand | Decke
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Flügelgewicht max.:
100 kg
... >
SOLIDO Schiebetürbeschläge
>
solido 80 Zubehör
>
Einzugsdämpfung SmartStop solido 80
Weitere Suchbegriffe:
Sanftstop
,
Schiebetürdämpfer
,
Snaftstop
,
dormotion
,
sanftstop
,
sanftstop1
,
schiebetürstopper
,
smartstop
,
snaftstopp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Glas mit Einzugsdämpfung Bodenführung Edelstahl-Effekt
SOLIDO
SET
ab € 318,85*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Glas mit Einzugsdämpfung Bodenführung schwarz matt
SOLIDO
SET
ab € 325,35*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Glas mit Einzugsdämpfung Bodenführung silber
SOLIDO
SET
ab € 319,10*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Glas ohne Laufschiene Bodenführung Edelstahl-Effekt
SOLIDO
SET
ab € 243,34*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Glas ohne Laufschiene Bodenführung schwarz matt
SOLIDO
SET
ab € 245,87*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Glas ohne Laufschiene Bodenführung silber
SOLIDO
SET
ab € 243,10*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Glas Punktbefestigung 8-10,76 mm Führung Edelstahl-Effekt
SOLIDO
070120058010
ab € 212,53*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Glas Punktbefestigung 8-10,76 mm Führung schwarz matt
SOLIDO
070120058021
ab € 244,77*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Glas Punktbefestigung 8-10,76 mm Führung silber eloxiert
SOLIDO
070120058009
ab € 211,68*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Holz L=1400 mm Flügelbreite 500-700 mm silber eloxiert
SOLIDO
070120000069
ab € 115,51*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Holz L=1600 mm Flügelbreite 700-800 mm silber eloxiert
SOLIDO
070120000070
ab € 115,45*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Holz L=1800 mm Flügelbreite 800-900 mm silber eloxiert
SOLIDO
070120000071
ab € 121,69*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Holz L=2000 mm Flügelbreite 900-1000 mm silber eloxiert
SOLIDO
070120000072
ab € 123,84*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Holz L=2200 mm Flügelbreite 1000-1100 mm silber eloxiert
SOLIDO
070120000073
ab € 126,58*
Sonstiges
SOLIDO 80 Beschlagset Holz L=2500 mm Flügelbreite 1100-1250 mm silber eloxiert
SOLIDO
070120000074
ab € 131,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen