Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Wechselgarnitur
>
Artikel
SOLIDO FH-Wechselgarnitur SYLT - auf Rosette PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102245973
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
1838Q9.18C.207.M
EAN/GTIN:
9002732459737
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO FH-Wechselgarnitur SYLT - auf Rosette PZ, 35 - 45, Edelstahl matt
Unterkonstruktion: Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Lochung:
PZ
Vierkantstift:
9 lose mm
Türstärke:
38 - 45 mm
Oberfläche:
matt
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18 273, 90 Minuten
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Modell:
SYLT
Klasse nach EN 1906:
4
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Rosette/Langschild:
Rosette
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Rosette:
ø 51,8 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Geprüft nach Norm:
EN 179
Farbgruppe:
Grau
... >
Objekt und FH Solido
>
FH-Garnituren SYLT
>
FH Wechselgarnitur SYLT
Weitere Suchbegriffe:
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
,
Wechselgarnitur
,
wechselgarnitur edelstahl pz
,
schmalrahmen wechselgarnitur
,
schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl
,
Feuerschutz
,
feuerhemmend
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 62,48*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 80,79*
€ 96,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 79,51*
€ 94,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,67*
€ 90,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 74,63*
€ 88,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,48*
€ 74,35
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO Zubehörbeutel zu Wechselgarnitur Türstärke 70mm
SOLIDO
4360
ab € 6,12*
Zubehör
SOLIDO Zubehörbeutel zu Wechselgarnitur Türstärke 80mm
SOLIDO
4361
ab € 6,12*
Zubehör
SOLIDO Zubehörbeutel zu Wechselgarnitur Türstärke 90mm
SOLIDO
4362
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen