Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO WC Sperrgarnitur barrierefrei, VK 7 mm, 38 - 45 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO WC Sperrgarnitur barrierefrei, VK 7 mm, 38 - 45 mm, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO WC Sperrgarnitur barrierefrei, VK 7 mm, 38 - 45 mm, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO WC Sperrgarnitur barrierefrei, VK 7 mm, 38 - 45 mm, Edelstahl
Skizze zu SOLIDO WC Sperrgarnitur barrierefrei, VK 7 mm, 38 - 45 mm, Edelstahl
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu SOLIDO WC Sperrgarnitur barrierefrei, VK 7 mm, 38 - 45 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102245993
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     2280-WC 4218/B
EAN/GTIN:
     9002732459935
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
SOLIDO WC Sperrgarnitur barrierefrei, VK 7 mm, 38 - 45 mm, Edelstahl

Lieferumfang:
Sperrgarnitur
2 Schrauben M5
2 Ausgleichshülsen
1 Stiftschlüssel

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Vierkantstift:
6 fest mit A-Hülse auf 7 und 8 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Rosette
Lochung:
WC
Türstärke:
38 - 45 mm
Oberfläche:
matt
Modell:
SOLIDO
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Rosette:
ø 53 x 9 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich, wc behinderten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.