Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerlochteil D 116 - auf Rosette, FS, VK: 9 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerlochteil D 116 - auf Rosette, FS, VK: 9 mm, silber eloxiert
Produktbild zu Drückerlochteil D 116 - auf Rosette, FS, VK: 9 mm, silber eloxiert
Skizze zu Drückerlochteil D 116 - auf Rosette, FS, VK: 9 mm, silber eloxiert
Symbol zu Drückerlochteil D 116 - auf Rosette, FS, VK: 9 mm, silber eloxiert
Symbol zu Drückerlochteil D 116 - auf Rosette, FS, VK: 9 mm, silber eloxiert
Symbol zu Drückerlochteil D 116 - auf Rosette, FS, VK: 9 mm, silber eloxiert
LOGO zu Drückerlochteil D 116 - auf Rosette, FS, VK: 9 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102246014
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     101804003000019
EAN/GTIN:
     9002730565485
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerlochteil D 116 - auf Rosette, FS, VK: 9 mm, silber eloxiert

  • fest drehbar mit Rückholfedermechanismus auf Ovalrosette montiert
  • Drückerführung aus einem wartungsfreien Gleitlager aus selbstschmierenden Kunststoff


Weitere Informationen:
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Aluminium
Modell:
D 116 FS
Geprüft nach Norm:
EN 1906, DIN 18273, EN 179
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
Eco
Vierkantstift:
9 mm
Rosette:
33 x 70 x 13 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
verdeckt geschraubt, Unterkonstruktion: Stahl
Ausführung 2:
mit Hochhaltefeder
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.