Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Knopfdrückerlochteil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Knopfdrückerlochteil schwarz
Produktbild zu MARCHESI Knopfdrückerlochteil schwarz
Skizze zu MARCHESI Knopfdrückerlochteil schwarz
LOGO zu MARCHESI Knopfdrückerlochteil schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102246089
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4101-2085/A
EAN/GTIN:
     9002730737028
Suchbegriffe:
Drehknauf
Knopfdrueckerlochteil
Knopfdrücker
Tuerknopflochteil
MARCHESI Knopfdrückerlochteil schwarz

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz matt
Material:
Edelstahl
Marke:
Marchesi
Ausführung:
mit Rückholfeder
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Rosette:
ø 52 x 9 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Stilrichtung:
modern
Türstärke:
wahlweise mm
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Weitere Suchbegriffe: Türknopfdrücker, Trendfarbe, Vorführbus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.