Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Laufschiene L=2500 mm silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Laufschiene L=2500 mm silber eloxiert
Produktbild zu SOLIDO 80 Laufschiene L=2500 mm silber eloxiert
Skizze zu SOLIDO 80 Laufschiene L=2500 mm silber eloxiert
Maße für seitliche Bohrung zur Wandmontage
LOGO zu SOLIDO 80 Laufschiene L=2500 mm silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102246096
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070020000025
EAN/GTIN:
     4041518185014
Suchbegriffe:
KWSHELM
Schiebetürprofil
Schiebetürschiene
deckenlaufschiene
SOLIDO 80 Laufschiene L=2500 mm silber eloxiert

Für Deckenmontage. In Kombination mit Wandbefestigungswinkel, Montageprofil und Montageschiene für Wandmontage verwendbar.
In Kombination mit Befestigungsschiene WT oder Wandtaschenbefestigungswinkel für Wandtaschenmontage verwendbar.
In Kombination mit Seitenteilprofil verwendbar.

Weitere Informationen:
Type:
solido 80
Material:
Aluminium silber eloxiert
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
Länge:
2500 mm
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Montageart:
Wand | Decke
Flügelgewicht max.:
100 kg
Kategorie:
Grundbeschlag
Marke:
Solido
Weitere Suchbegriffe: laufschienenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
SET
ab € 156,42*
Zubehör
SOLIDO
070050001001
ab € 3,53*
Zubehör
SOLIDO
070120056084
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.