Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig WC, Notöffner, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig WC, Notöffner, schwarz
Produktbild zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig WC, Notöffner, schwarz
Skizze zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig WC, Notöffner, schwarz
LOGO zu SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig WC, Notöffner, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102246305
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730670547
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Solo Drückergarnitur MALMÖ - Flachrosette eckig WC, Notöffner, schwarz

Hinweis: Nur in Verbindung mit SOLO Einstemmschlössern verwendbar

Weitere Informationen:
Rosette:
55 x 55 x 2 mm
Modell:
MALMÖ
Marke:
Solido
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
schwarz matt, pulverbeschichtet
Stilrichtung:
modern
Ansatz:
18 mm
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Lochung:
Solo WC, Notöffner
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Material:
Edelstahl
Rosette/Langschild:
Rosette
Vierkantstift:
8 mm
Türstärke:
35 - 40 mm
Klasse nach EN 1906:
Nein
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Trend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,02*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 81,76*
€ 97,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 80,31*
€ 95,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 76,20*
€ 90,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,47*
€ 89,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 63,02*
€ 74,99
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
TS/SOLO/KUF/FA/R/50/UG/8/LI
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.