Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Teleskopbeschlagset 2-flügelig Holz ohne Laufschiene


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Skizze zu SOLIDO 80 Teleskopbeschlagset 2-flügelig Holz ohne Laufschiene
Skizze zu SOLIDO 80 Teleskopbeschlagset 2-flügelig Holz ohne Laufschiene
LOGO zu SOLIDO 80 Teleskopbeschlagset 2-flügelig Holz ohne Laufschiene
Artikel-Nr.:
     3145-102246471
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     070120059012
EAN/GTIN:
     4041518220067
Suchbegriffe:
KWSHELM
Solido 80 Teleskopbeschlag
Teleskopbeschlag
Teleskopbeschlagset solido 80
SOLIDO 80 Teleskopbeschlagset 2-flügelig Holz ohne Laufschiene

Ohne Laufschiene. Deckenmontage.

Hinweis: Bei Verwendung der Einzugsdämpfung anstatt des Fangstoppers ändert sich die Flügelbreite mind. auf 860 mm.

Lieferumfang:
4 Rollapparate
4 Tragflansche
4 Fangstopper
1 Türmitnehmer links
1 Türmitnehmer rechts
1 Fangstück
1 Bodenführung spielfrei SmartGuide H 216 S
1 Befestigungsplatte zu Bodenführung
1 Bodenführung spielfrei SmartGuide H 216 S mit Befestigungswinkel 45 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Einsatzbereich:
Holz
Kategorie:
Komfortzubehör
Type:
solido 80
Montageart:
Decke
Flügelgewicht max.:
100 kg
Ausstattung:
ohne Laufschiene
Flügelbreite mind.:
740 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,72*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 380,37*
€ 452,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 378,31*
€ 450,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 361,21*
€ 429,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 348,31*
€ 414,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 316,72*
€ 376,90
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
070120000019V
ab € 52,99*
Zubehör
SOLIDO
070120000020V
ab € 48,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.