Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstergriff
>
Artikel
SOLIDO Fenstergriff RIO, Vierkantstift 7x35 mm,Zamak verchromt/Edelstahl matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102246572
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
102245459/102204199
EAN/GTIN:
9002730950335
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff chrom
fenstergriff
fenstergriff solido
SOLIDO Fenstergriff RIO, Vierkantstift 7x35 mm,Zamak verchromt/Edelstahl matt
verdeckt geschraubt
Weitere Informationen:
Länge:
128 mm
Ausführung:
-
Stütznocken:
ø 10 mm
Sperre:
-
Material:
Zamak / Edelstahl
Modell:
RIO
Marke:
Solido
Rosette:
30 x 65 x 12 mm
Höhe:
65 mm
Schrauben:
verdeckt
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Oberfläche:
verchromt / matt
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
... >
Moderne Fenstergriffe
>
Fenstergriffe Solido
>
Fenstergriff RIO
Weitere Suchbegriffe:
Fenstergriff Rio
,
Rio
,
Solido Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Stiftverlängerung für Fenstergriffe mit 7 mm Vierkantstift, Stahl verzinkt
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,36*
Zubehör
Kombiring für Stütznocken von DM 10 auf 12 mm (40017)
Maco
40017
ab € 0,0871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen