Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Drücker GEOS - auf Rosette, 1754 D8K, 8, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Drücker GEOS - auf Rosette, 1754 D8K, 8, silber eloxiert
Produktbild zu GRUNDMANN Drücker GEOS - auf Rosette, 1754 D8K, 8, silber eloxiert
Skizze zu GRUNDMANN Drücker GEOS - auf Rosette, 1754 D8K, 8, silber eloxiert
LOGO zu GRUNDMANN Drücker GEOS - auf Rosette, 1754 D8K, 8, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102246692
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     108016
EAN/GTIN:
     9001933480960
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
GRUNDMANN Drücker GEOS - auf Rosette, 1754 D8K, 8, silber eloxiert

  • für Schrauben M5 gerichtet


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
GEOS 1754D8K
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
Grundmann
Vierkantstift:
8 mm
Rosette:
30 x 72 x 8 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
verdeckt geschraubt, fest drehbar
Klasse nach EN 1906:
4
Geprüft nach Norm:
-
Prüfung Feuerschutz:
-
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.