Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sondertürbeschläge
>
Rahmentürrosette
>
Artikel
FSB Türknopf 07 0854 - auf Rosette, ø 50 mm verkröpft, fest vernietet, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102248227
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
0 07 0854 22801 6204
EAN/GTIN:
4015354079387
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Rahmentürrosette
Türrahmenrosette
Drückerlochteil
FSB Türknopf 07 0854 - auf Rosette, ø 50 mm verkröpft, fest vernietet, Edelstahl
gekröpft, fest vernietet
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Modell:
07 0854
Oberfläche:
matt
Marke:
FSB
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Abmessung:
ø 50 mm
Ausführung:
verdeckt geschraubt, fest vernietet
Geprüft nach Norm:
DIN 18273
Schraublochabstand:
50 mm
Gewinde:
M12
Prüfung Feuerschutz:
ja
Farbgruppe:
Grau
... >
Metallbau FSB
>
Türknöpfe
>
Türknopf Flachform verkröpft 07 0854
Weitere Suchbegriffe:
Profil-Tuergriff
,
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
Profil-Tuerknopf
,
Türknopf
,
türdrücker edelstahl fsb
,
rahmentürrosette fsb
,
drückerrosette
,
Knopf
,
Rahmentürknopf
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,33*
€ 110,33*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,69*
€ 111,75*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,92*
€ 113,98*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,81*
€ 116,86*
Lager 3145
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 106,29*
€ 132,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 105 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01928 5700
ab € 4,65*
Zubehör
FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 120 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01934 5700
ab € 4,83*
Zubehör
FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 135 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01940 5700
ab € 5,29*
Zubehör
FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 90 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01922 5700
ab € 4,38*
Zubehör
Schlüsselrosette 17 1757 VA 6204 bl.ov.FSB
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00000 6204
ab € 6,24*
Zubehör
Schlüsselrosette 17 1757 VA 6204 PZ ov.FSB
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 6204
ab € 6,24*
Zubehör
Schutzrosette 73 3249 VA 6204 ov.m.ZA S.16mm FSB
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 6204
ab € 48,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen