Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Türknopf - auf Rosette, zu 117GF/22, 65x40 30x70x10, silber elox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Türknopf - auf Rosette, zu 117GF/22, 65x40 30x70x10, silber elox
Produktbild zu HOPPE Türknopf - auf Rosette, zu 117GF/22, 65x40 30x70x10, silber elox
Skizze zu HOPPE Türknopf - auf Rosette, zu 117GF/22, 65x40 30x70x10, silber elox
LOGO zu HOPPE Türknopf - auf Rosette, zu 117GF/22, 65x40 30x70x10, silber elox
Artikel-Nr.:
     3145-102248262
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     519972
EAN/GTIN:
     4012789098846
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE Türknopf - auf Rosette, zu 117GF/22, 65x40 30x70x10, silber elox

  • für Wechselstift mit M12 Gewinde gerichtet


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
zu 117GF/22
Oberfläche:
silber eloxiert
Rosette:
30 x 70 x 10 mm
Marke:
Hoppe
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
sichtbar geschraubt, fest auf Rosette
Abmessung:
65 x 40 mm
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
512706
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.