Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Aluminium silber
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Aluminium silber
Skizze zu FSB Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Aluminium silber
Anwendungsbild zu FSB Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Aluminium silber
LOGO zu FSB Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Aluminium silber
Artikel-Nr.:
     3145-102248378
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 97 0625 01143 0105
EAN/GTIN:
     4015354958255
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB Rahmentürdrücker 97 0625 Hochhaltefeder ovale Rosette Aluminium silber

gekröpft, auf ovaler Rosette
  • fest drehbar
  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Modell:
97 0625
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Vierkantstift:
8 (separat zu bestellen) mm
Marke:
FSB
Ausführung:
mit Hochhaltefeder
Material:
Aluminium
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
silber eloxiert
Klasse nach EN 1906:
4
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schraublochabstand:
50 mm
Prüfung Feuerschutz:
nein
Richtung:
universal
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, rahmendrücker fsb, rahmentürdrücker, drückerlochteil alu, Drücker, Drücker einzeln, FSBNeuheitenVolllistung, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0171757000000105
ab € 4,19*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0846 42801 0105
ab € 38,54*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 0105
ab € 46,39*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0115 00822 5700
ab € 5,55*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02905 5700
ab € 4,44*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02906 5700
ab € 4,44*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0526 00000 6000
ab € 3,27*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02805 5700
ab € 4,34*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02806 5700
ab € 4,34*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02807 5700
ab € 4,33*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02808 5700
ab € 4,34*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02809 5700
ab € 4,32*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0525 02907 5700
ab € 4,43*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 12853 0105
ab € 24,16*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 07 0802 22801 0105
ab € 25,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.