Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Zubehörbeutel AGL zu WC-Garnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel AGL zu WC-Garnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58
Produktbild zu FSB Zubehörbeutel AGL zu WC-Garnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58
Symbol zu FSB Zubehörbeutel AGL zu WC-Garnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58
Symbol zu FSB Zubehörbeutel AGL zu WC-Garnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58
LOGO zu FSB Zubehörbeutel AGL zu WC-Garnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58
Artikel-Nr.:
     3145-102248418
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0577 08501 0000
EAN/GTIN:
     4063251032325
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
FSB Zubehörbeutel AGL zu WC-Garnituren ÖNORM, Türstärke 39 - 58

Hinweis:
Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Lieferumfang:
1 Vollstift mit Nut 115 mm, 1 Riegelstift mit Schauscheibe Notentriegelung 7 x 65 mm, 4 Senkschrauben M5 x 45 mm, 4 Hülsenmuttern M5 x 26 mm
Modell:
05 0577 08501
Oberfläche:
verzinkt
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 abgesetzt / Riegelstift 7 mm
Marke:
FSB
Türstärke:
39 - 58 mm
Ausführung:
AGL®
Verwendung für:
WC - Garnituren ÖNORM B3859, Schauscheibe mit Notentriegelung
Prüfung Feuerschutz:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,71*
€ 6,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,21*
€ 6,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,00*
€ 5,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,78*
€ 5,69
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,62*
€ 5,50
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,69*
€ 4,39
pro Beutel
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09147 5700
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.