Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Türdrücker
>
Artikel
Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8 mm, tiefschwarz, universal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102249974
Hersteller:
HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
111.23RLT 90
EAN/GTIN:
4014884731383
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerlochteil 111.23 R - Polyamid, 8 mm, tiefschwarz, universal
mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
für Rosetten mit R-Technik
Weitere Informationen:
Modell:
HEWI 111.23 R
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Polyamid
Richtung:
universal
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Farbe:
tiefschwarz (90)
Marke:
Hewi
Oberfläche:
tiefschwarz
Vierkantstift:
8 mm
Rosette/Langschild:
ohne
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Zubehör zu Hewi Kunststoff-Garnituren
>
HEWI Drückerlochteile
>
Drückerlochteile HEWI 111.23 R
Weitere Suchbegriffe:
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
türdrücker kunststoff hewi
,
hewi drückerlochteil
,
drückerlochteil
,
Drückerlochteil Polyamid
,
Drückerlochteile Polyamid
,
Trendfarbe
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 23,03*
€ 34,61*
Lager 6QTZH
13 Tage
784
€ 6,99*
ab € 25,64*
€ 34,83*
Lager 3145
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 31,76*
€ 42,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drückerführung 18 mm, Kunststoff schwarz
HALCÖ
0105.BRAND.R18.2X5
ab € 0,6986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen