Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÖSSWENDER Abdeckrosetten zum Aufkleben für Handlaufträger starr, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÖSSWENDER Abdeckrosetten zum Aufkleben für Handlaufträger starr, Edelstahl
Produktbild zu SCHÖSSWENDER Abdeckrosetten zum Aufkleben für Handlaufträger starr, Edelstahl
LOGO zu SCHÖSSWENDER Abdeckrosetten zum Aufkleben für Handlaufträger starr, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102251042
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     6.01.2000
EAN/GTIN:
     9002730552713
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
SCHÖSSWENDER Abdeckrosetten zum Aufkleben für Handlaufträger starr, Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
nur Abdeckrosette für Handlaufträger
Material:
Edelstahl
Verwendung:
für Handlaufträger Schösswender starr und schwenkbar
Marke:
Schösswender
Außen ø:
70 mm
Stärke:
12,5 mm
Bohrung ø:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 102251050, Handlaufträger, Stiegengriffstütze, handlaufträger, stiegengriffstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.