Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Langschild GRÖDEN - PZ 88, Eisen thermopatiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Langschild GRÖDEN - PZ 88, Eisen thermopatiniert
Produktbild zu HALCÖ Langschild GRÖDEN - PZ 88, Eisen thermopatiniert
Symbol zu HALCÖ Langschild GRÖDEN - PZ 88, Eisen thermopatiniert
LOGO zu HALCÖ Langschild GRÖDEN - PZ 88, Eisen thermopatiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102251087
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0105.084.00.0.12.PZ
EAN/GTIN:
     9010203012619
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
HALCÖ Langschild GRÖDEN - PZ 88, Eisen thermopatiniert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

thermopatiniert:
Durch Legierungsbildung werden besonders harte und verschleißfeste Oberflächen erzielt. Die hohe Abriebfestigkeit der Spezialbeschichtung garantiert eine sehr lange Lebensdauer. Thermopatinierte Beschläge sind wegen der hohen Korrosionsbeständigkeit besonders gut für den Außenbereich geeignet.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
thermopatiniert (antik-grau)
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Modell:
GRÖDEN
Ausführung:
Langschild
Befestigungszubehör:
mit Holzschrauben
Ansatz:
18 mm
Lochung:
PZ 88
Vierkantstift:
ohne mm
Türstärke:
- mm
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Rosette/Langschild:
Langschild
Stilrichtung:
rustikal
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, haustürlangschild pz, bad langschild, langschild halcö, Griffschilder, Langschilder, Türschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0101.145.00.0.12
ab € 61,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.