Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ WC Sperrgarnitur HALL & SÖLL - mit Notöffner, schwarz passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ WC Sperrgarnitur HALL & SÖLL - mit Notöffner, schwarz passiviert
Produktbild zu HALCÖ WC Sperrgarnitur HALL & SÖLL - mit Notöffner, schwarz passiviert
kantiger Notöffner
Symbol zu HALCÖ WC Sperrgarnitur HALL & SÖLL - mit Notöffner, schwarz passiviert
LOGO zu HALCÖ WC Sperrgarnitur HALL & SÖLL - mit Notöffner, schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102251172
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0105.155.00.0.01.Q-7
EAN/GTIN:
     9010203012855
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HALCÖ WC Sperrgarnitur HALL & SÖLL - mit Notöffner, schwarz passiviert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Modell:
HALL, SÖLL
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Lochung:
WC
Vierkantstift:
7 mm
Türstärke:
38 - 45 mm
Rosette/Langschild:
ohne
Stilrichtung:
rustikal
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Baddrücker, Drückerlochteil, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.