Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Drückerpaar SILL - universal, Stahl schwarz lackiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Drückerpaar SILL - universal, Stahl schwarz lackiert
Produktbild zu HALCÖ Drückerpaar SILL - universal, Stahl schwarz lackiert
Symbol zu HALCÖ Drückerpaar SILL - universal, Stahl schwarz lackiert
LOGO zu HALCÖ Drückerpaar SILL - universal, Stahl schwarz lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-102251175
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0101.005.00.1.10
EAN/GTIN:
     9010203012886
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
HALCÖ Drückerpaar SILL - universal, Stahl schwarz lackiert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückerpaar
Modell:
SILL
Oberfläche:
schwarz lackiert
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Ansatz:
18 mm
Richtung:
-
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Rosette/Langschild:
ohne
Stilrichtung:
rustikal
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil, Drücker, Drücker-Set, Drückerpaar, Drückerset, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,47*
€ 39,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,74*
€ 37,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,60*
€ 36,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,66*
€ 35,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.