Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Türknopfdrücker
>
Artikel
HALCÖ Knopfdrückerlochteil eckig fix für Hall, Söll, 60x60, schwarz passiviert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102251190
Hersteller:
HALCÖ
Herst.-Nr.:
0103.098.00.0.01
EAN/GTIN:
9010203013036
Suchbegriffe:
Drehknauf
Knopfdrueckerlochteil
Knopfdrücker
Tuerknopflochteil
HALCÖ Knopfdrückerlochteil eckig fix für Hall, Söll, 60x60, schwarz passiviert
Befestigung durch Wurmschrauben
Können auch als Knopfdrückerlochteil verwendet werden
mit der Senkschraube ist es möglich den Knopf auf Rosette oder Langschild fix zu verschrauben
gleichzeitig ist auch ein Ansatz für einen 8 mm Vierkantstift in dem M12 Gewinde eingeschlossen, um diesen als Drehknopf zu verwenden
Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich
Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Modell:
HALL, SÖLL
Ausführung:
Türknopf eckig fix verschraubbar
Abmessung:
52 x 52 mm
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Rosette/Langschild:
ohne
Rosette:
- mm
Stilrichtung:
rustikal
Ansatz:
18 mm
Gewinde:
M12
Befestigungszubehör:
Senkschraube M12
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Zubehör zu Halcö
>
Türknöpfe ohne Rosette
>
Türknopf eckig
Weitere Suchbegriffe:
Türknopfdrücker
,
Knauf
,
Knöpfe
,
Trendfarbe
,
Türknopf
,
Türknöpfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ Drückerosette HALL & SÖLL, 52 x 52 mm, verzinkt schwarz passiviert
HALCÖ
0109.026.00.0.01-18.P
ab € 13,11*
Zubehör
HALCÖ Rosette HALL & SÖLL - WC, 52 x 52 mm, verzinkt schwarz passiviert
HALCÖ
0105.095.00.0.01.P
ab € 13,10*
Zubehör
HALCÖ Schlüsselrosette HALL & SÖLL - BB, 52 x 52 mm, verzinkt schwarz passiviert
HALCÖ
0111.047.00.0.01.BB.P
ab € 13,17*
Zubehör
HALCÖ Zylinderrosette HALL & SÖLL - PZ, 52 x 52 mm, verzinkt schwarz passiviert
HALCÖ
0111.047.00.0.01.PZ.P
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen