Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Drückergarnitur KALTENBACH PZ88, verzinkt schwarz passiviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Sicherheits-Drückergarnitur KALTENBACH PZ88, verzinkt schwarz passiviert
Produktbild zu Sicherheits-Drückergarnitur KALTENBACH PZ88, verzinkt schwarz passiviert
Skizze zu Sicherheits-Drückergarnitur KALTENBACH PZ88, verzinkt schwarz passiviert
Symbol zu Sicherheits-Drückergarnitur KALTENBACH PZ88, verzinkt schwarz passiviert
LOGO zu Sicherheits-Drückergarnitur KALTENBACH PZ88, verzinkt schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102251213
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0102.207.00.0.01.KZ-88
EAN/GTIN:
     9010203017775
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Sicherheits-Drückergarnitur KALTENBACH PZ88, verzinkt schwarz passiviert

Zylinderüberstand 9 - 17 mm

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Lochung:
PZ 88
Stilrichtung:
rustikal
Richtung:
universal
Türstärke:
115 - 120 mm
Vierkantstift:
8 x 180 mit Hülse auf 8,5 mm
Kernziehschutz:
Ja
Marke:
Halcö
Modell:
KALTENBACH
Außenschild:
245 x 50 x 12 mm
Material:
Eisen
Innenschild:
245 x 50 x 3 mm
Befestigungszubehör:
1 Gewindeschraube M6 x 120 mm u. 2 Gewindeschrauben M8 x 120 mm
Klasse nach EN 1906:
-
Rosette/Langschild:
Langschild
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Sicherheits-Drückergarnitur, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 183,22*
€ 218,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 178,76*
€ 212,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 176,02*
€ 209,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 171,50*
€ 204,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 146,94*
€ 174,86
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.